大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43844814
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最大:2
(平座金)0.5
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
(最大)4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)7