大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43844997
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最大:3
(平座金)0.8
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
11.5
寸法K(mm)
(最大)6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10