ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43845218
品番
CESUS4100-3000
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
用途
ステンレス加工
トラスコ品番
158-2256
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応