ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43845254
品番
CESUS4120-1800
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,398
販売価格(税別)
¥
8,544
バスケットに入れる
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
用途
ステンレス加工
トラスコ品番
158-2308
質量(g)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応