六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43845444 品番 M5×12
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
寸法t(mm)
(ボルト)最大:2.5
(平座金)0.8
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)12 材質 種類PK=1(JIS小形W組込) 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 寸法d(Φmm)10 寸法K(mm)(最大)5 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする