※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)8 注文コード43845507 品番CXS4080-340
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,140 販売価格(税込) ¥5,882
販売価格(税別)
5,347
この商品は刃径・刃長・シャンク径など33種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 刃径(Φmm)8 刃長(mm)12 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 用途一般鋼用 トラスコ品番157-9133 質量(g)70 首下長(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする