※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード43845778 品番CXERS4060-02-150
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥4,562
販売価格(税別)
4,147
この商品はコーナーR・刃径など82種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 刃径(Φmm)6 刃長(mm)15 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途一般鋼用、銅 トラスコ品番157-9102 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする