※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43845988
品番
DCTNB2020-800-1.8
参考基準価格(税別)
¥33,490
販売価格(税込)
¥17,683
販売価格(税別)
¥
16,075
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-3868
用途
グラファイト加工用
質量(g)
884
公差
ボールR:±0.01(実測径基準)
首径(mm)
1.9
首下長(mm)
80
ねじれ角(°)
35
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応