※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
43845997
品番
DLC-AZS3020-100
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
DLC
刃数
3
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
用途
アルミ加工用
トラスコ品番
158-2228
質量(g)
884
首径(mm)
1.93
首下長(mm)
10
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応