ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43847713
品番
DCTNB2010-200-1.8
参考基準価格(税別)
¥18,730
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-3903
用途
グラファイト加工用
質量(g)
884
首径(mm)
0.96
首下長(mm)
20
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応