※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
45
注文コード
43848395
品番
HLB2010080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
刃径・全長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-7541
用途
一般鋼用
質量(g)
884
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
ISO14001認証取得工場製