※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
注文コード
43848499
品番
HRRS4120-20-60
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥16,089
販売価格(税別)
¥
14,626
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼用
仕様
HARDMAXコート
トラスコ品番
158-2306
質量(g)
884
タイプ
ロングネックラジアス
首径(mm)
11.82
首下長(mm)
60
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応