1/2-13×1/2 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2-13×1/2 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848795
1/2-13×1/2 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848795

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)ねじの呼び1/2注文コード43848795品番1/2-13×1/2
販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
材質ステンレス山数13長さ(inch)1/2寸法d(mm)約12.7寸法t(mm)(最小)6.35寸法S(mm)-先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼び1/2寸法S(inch)(六角レンチ)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41613406
2018-11-20
用途: MAGライトのSWメンテ用

MAGライトのSWユニットを本体から取り出す際に、固定しているネジがトルクスねじだった場合、この六角穴付き止めネジに交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする