大阪魂
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全106種類を絞り込む
山数
選択してください
11
13
14
16
18
20
24
32
40
48
56
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(100個)
106種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
山数
長さ(inch)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43848226
#2-56×3/32
1箱(100個)
56
3/32
約2.1
(最小)1.524
(六角レンチ)0.035
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848235
#2-56×5/16
1箱(100個)
56
5/16
約2.1
(最小)1.524
(六角レンチ)0.035
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848244
#3-48×3/32
1箱(100個)
48
3/32
約2.5
(最小)1.778
(六角レンチ)0.05
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848253
#3-48×1/4
1箱(100個)
48
1/4
約2.5
(最小)1.778
(六角レンチ)0.05
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848262
#3-48×3/8
1箱(100個)
48
3/8
約2.5
(最小)1.778
(六角レンチ)0.05
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848271
#4-40×5/32
1箱(100個)
40
5/32
約2.8
(最小)1.778
(六角レンチ)0.05
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848287
#5-40×5/8
1箱(100個)
40
5/8
約3.1
(最小)2.032
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848296
#5-40×3/4
1箱(100個)
40
3/4
約3.1
(最小)2.032
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848305
#5-40×1"
1箱(100個)
40
1
約3.1
(最小)2.032
-
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848314
#6-32×1"1/2
1箱(100個)
32
1-1/2
約3.5
(最小)2.032
-
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848323
#8-32×5/16
1箱(100個)
32
5/16
約4.1
(最小)2.286
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848332
#8-32×7/16
1箱(100個)
32
7/16
約4.1
(最小)2.286
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848341
#8-32×7/8
1箱(100個)
32
7/8
約4.1
(最小)2.286
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
43848357
#8-32×1"1/4
1箱(100個)
32
1-1/4
約4.1
(最小)2.286
-
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848366
#8-32×1"1/2
1箱(100個)
32
1-1/2
約4.1
(最小)2.286
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848375
#10-24×3/16
1箱(100個)
24
3/16
約4.8
(最小)2.54
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848384
#10-24×7/16
1箱(100個)
24
7/16
約4.8
(最小)2.54
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848393
#10-24×1/2
1箱(100個)
24
1/2
約4.8
(最小)2.54
-
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848402
#10-24×3/4
1箱(100個)
24
3/4
約4.8
(最小)2.54
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848411
#10-24×7/8
1箱(100個)
24
7/8
約4.8
(最小)2.54
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848427
#10-24×1"
1箱(100個)
24
1
約4.8
(最小)2.54
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
43848436
#10×1"1/4
1箱(100個)
24
1-1/4
約4.8
(最小)2.54
-
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848445
#10×1"1/2
1箱(100個)
24
1-1/2
約4.8
(最小)2.54
-
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
43848454
#12-24×1/4
1箱(100個)
24
1/4
約5.4
(最小)2.778
-
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848463
#12-24×3/8
1箱(100個)
24
3/8
約5.4
(最小)2.778
-
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848472
#12-24×1/2
1箱(100個)
24
1/2
約5.4
(最小)2.778
-
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
43848481
#12-24×5/8
1箱(100個)
24
5/8
約5.4
(最小)2.778
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848497
#12-24×3/4
1箱(100個)
24
3/4
約5.4
(最小)2.778
-
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848506
#12-24×1"
1箱(100個)
24
1
約5.4
(最小)2.778
-
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848515
1/4×7/16
1箱(100個)
20
7/16
約6.3
(最小)3.175
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848524
1/4-20×7/8
1箱(100個)
20
7/8
約6.3
(最小)3.175
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848533
1/4×1"1/4
1箱(100個)
20
1-1/4
約6.3
(最小)3.175
-
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848542
1/4×1"1/2
1箱(100個)
20
1-1/2
約6.3
(最小)3.175
-
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848551
5/16×1/4
1箱(50個)
18
1/4
約7.9
(最小)3.962
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848567
5/16×3/8
1箱(50個)
18
3/8
約7.9
(最小)3.962
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848576
5/16×7/16
1箱(50個)
18
7/16
約7.9
(最小)3.962
-
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848585
5/16×7/8
1箱(50個)
18
7/8
約7.9
(最小)3.962
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848594
5/16×1"1/4
1箱(50個)
18
1-1/4
約7.9
(最小)3.962
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848603
5/16×1"1/2
1箱(50個)
18
1-1/2
約7.9
(最小)3.962
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848612
5/16×1"3/4
1箱(50個)
18
1-3/4
約7.9
(最小)3.962
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848621
5/16×2"
1箱(50個)
18
2
約7.9
(最小)3.962
-
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848637
5/16×2"1/2
1箱(50個)
18
2-1/2
約7.9
(最小)3.962
-
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848646
5/16×3"
1箱(50個)
18
3
約7.9
(最小)3.962
-
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848655
3/8-16×1/4
1箱(50個)
16
1/4
約0.5
(最小)4.775
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848664
3/8-16×3/8
1箱(50個)
16
3/8
約0.5
(最小)4.775
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848673
3/8×1"1/4
1箱(50個)
16
1-1/4
約0.5
(最小)4.775
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848682
3/8×1"3/4
1箱(50個)
16
1-3/4
約0.5
(最小)4.775
-
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848691
3/8×2"1/2
1箱(50個)
16
2-1/2
約0.5
(最小)4.775
-
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848707
7/16×3/8
1箱(10個)
14
3/8
約11
(最小)5.562
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
43848716
7/16×7/16
1箱(10個)
14
7/16
約11
(最小)5.562
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ