※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの 電動工具・充電工具アクセサリー
ユニカの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ユニカの 締め付け/穴あけ用部品
ビッグワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
43848833
品番
NBGS-3010M
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質
ステンレス
ねじ径
W3/8×M10
全長(mm)
40
二面幅(mm)
14
質量(g)
30
トラスコ品番
145-2900