※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの 電動工具・充電工具アクセサリー
ユニカの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ユニカの 締め付け/穴あけ用部品
ビッグワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
43848849
品番
NBGS-4012M
参考基準価格(税別)
¥24,375
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質
ステンレス
ねじ径
W1/2×M12
全長(mm)
50
二面幅(mm)
19
質量(g)
80
トラスコ品番
145-2914