桁数6
計数範囲-99999〜+999999
用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設に
仕様センサ電源DC12Vを装備、RS-485シリアルインターフェイス付、プリスケール、小数点位置指定、書き込み機能を装備、プリセット値入力は桁別キー方式
トラスコ品番147-8160
セット内容取付クランプ、取扱説明書
幅(mm)72
高さ(mm)72
質量(g)280
奥行(mm)77
出力2段
端子の種類ネジ端子
入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力
制御出力リレー出力(C接点)
設定段数2段
取付け方法パネルカット68×68
出力モードワンショット/オーバーラン
出力形式リレー出力(C接点)
計数速度30Hz/8kHz切替
操作電圧(V)AC100〜240