E21-401 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機 43848867

E21-401 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機 43848867
E21-401 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機 43848867
E21-401 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機 43848867
E21-401 通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機 43848867

通信機能付 プリセットカウンタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
出力4段
内容量1台注文コード43848867品番E21-401
参考基準価格(税別)¥106,100販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。
マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。
RS-485シリアルインターフェイス付です。

用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設に計数範囲-99999~+999999仕様センサ電源DC12Vを装備、RS-485シリアルインターフェイス付、プリセット値入力は桁別キー方式、プリスケール、小数点位置指定、書き込み機能を装備トラスコ品番147-8161セット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77出力4段端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力行数6設定段数4段取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする