941 460プライマー 460P 旭エンジニアリング 43848955

460プライマー 460P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(10mL)注文コード43848955品番941
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。

用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002容量(mL)10危険等級アズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする