大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.1
注文コード
43849014
品番
#1-72×1/16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.1
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
72
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約1.8
寸法t(mm)
(最小)1.524
寸法S(mm)
(六角レンチ)0.035
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
-
長さ(inch)
1/16