旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
旭エンジニアリングの 焼付防止剤
かじり・焼付き防止剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(6mL)
注文コード
43849025
品番
925
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途
銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止
仕様
耐熱1426℃
トラスコ品番
159-3008
材質
主成分:ニッケル
色
銀灰色
容量(mL)
6
使用温度範囲(℃)
-53 〜 1426
容量(g)
7
粘度
350000、500000cp
危険物の類別
非危険物