六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びNo.2 注文コード43849066 品番#2-64×3/32
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はねじの呼び・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.2 材質ステンレス 穴の形状六角穴 山数64 先端形状くぼみ先 寸法d(mm)約2.1 寸法t(mm)(最小)1.524 寸法S(mm)(六角レンチ)0.035 頭部形状六角穴付き 寸法S(inch)- 長さ(inch)3/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする