※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-BW-FRE1818 火花用フレンチ替えシート A種合格品 吉野 43849138 YS-BW-FRE1818 火花用フレンチ替えシート A種合格品 吉野 43849138

火花用フレンチ替えシート A種合格品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード43849138 品番YS-BW-FRE1818
参考基準価格(税別)¥71,379 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。

寸法(mm)1×1745×1895×1枚、1×845×1895×2枚 グレー 仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号 トラスコ品番137-5722 材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工 幅(mm)グレー 質量(kg)4.5 防炎性能試験番号CO050010 アズワン品番64-8784-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする