※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 火花用衝立
火花用フレンチ替えシート C種合格品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
43849147
品番
YS-A-FRE1818
参考基準価格(税別)
¥54,320
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)
0.7×1745×1895×1枚、0.7×845×1895×2枚
色
グレー/黒
仕様
スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号
トラスコ品番
137-5711
材質
耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
幅(mm)
グレー/黒
質量(kg)
2.8
防炎性能試験番号
CO030040
アズワン品番
64-8784-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません