※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 溶接遮光用フェンス
遮光用エクラン替えシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
43849199
品番
YS-SY-ECR0618
参考基準価格(税別)
¥20,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×545×1895×3枚
色
イエロー
トラスコ品番
137-5709
材質
塩化ビニール
質量(kg)
2
防炎性能試験番号
A860027
アズワン品番
64-8784-82
適合フレーム
YS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません