吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 溶接遮光用フェンス
遮光用パピヨン替えシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
43849217
品番
YS-SG-PAP1818
参考基準価格(税別)
¥35,240
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×1745×1895×2枚
色
グリーン
トラスコ品番
137-5705
材質
塩化ビニール
質量(kg)
4.3
防炎性能試験番号
A860027
アズワン品番
64-8784-80
適合フレーム
YS-PAP1818-Y、YS-PAP1818-G、YS-PAP1818-DG、YS-PAP1818-A、YS-PAP1818-BW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません