YS-SG-FRE1818 遮光用フレンチ替えシート 吉野 43849244 YS-SG-FRE1818 遮光用フレンチ替えシート 吉野 43849244

遮光用フレンチ替えシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 43849244 品番 YS-SG-FRE1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×1枚、0.35×845×1895×2枚 グリーン トラスコ品番137-5719 材質塩化ビニール 質量(kg)4.2 防炎性能試験番号A860027 アズワン品番64-8784-78 適合フレームYS-FRE1818-Y、YS-FRE1818-G、YS-FRE1818-DG、YS-FRE1818-A、YS-FRE1818-BW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする