YS-SY-MJ1518 遮光用マジック衝立替えシート 吉野 43849287 YS-SY-MJ1518 遮光用マジック衝立替えシート 吉野 43849287

遮光用マジック衝立替えシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43849287 品番 YS-SY-MJ1518
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895 イエロー トラスコ品番137-5714 材質塩化ビニール 質量(kg)1.7 防炎性能試験番号A860027 アズワン品番64-8784-84 適合フレームYS-MJ1518SC-DGYS-MJ1518SC-GYS-MJ1518SC-YYS-MJ1518SC-AYS-MJ1518SC-BW
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする