KWB-90 ウエスタン蝶番 横長 光 43849314

ウエスタン蝶番 横長

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)91
内容量1パック(2個)注文コード43849314品番KWB-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6778セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)91厚さ(mm)1.5全長(mm)59質量(g)40.5タイプ横長表面処理粉体塗装寸法D2(mm)7取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43849305
2020-04-21
用途: ガーデニング木製ドア
その他業種

2x4材料で製作ですが、重量が気になりますがデザインがよく、今のところ大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする