KWB-72 ウエスタン蝶番 黒 大 光 43849357

ウエスタン蝶番 黒 大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード43849357品番KWB-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43849357
2022-08-07
用途: キッチンキャビネット扉
その他業種

真ん中のヒンジ部が少しぐらつき音がするので潤滑油を差し音は軽減しました。デザインは気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする