曜日別特売
KQJH-210 強力吸盤ドアハンドル 光 43849655

 

KQJH-210 強力吸盤ドアハンドル 光 43849655
KQJH-210 強力吸盤ドアハンドル 光 43849655
KQJH-210 強力吸盤ドアハンドル 光 43849655

強力吸盤ドアハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード43849655品番KQJH-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。

用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
注意
※直射日光や火気等の温度高い場所で使用されると機能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※取り付ける場所の素材によっては、色移行する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 日常生活
農・林・水産業

吸盤の密着度が良く取り付けは簡単でした。突起部分はかさばらずデザイン性は良いと思います。

対象商品 : 43849655
2020-02-10
用途: 風呂場の、床から立ち上がる所に設置
製造業

直ぐに手に馴染みました。水に濡れてもピッタリと貼り付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 43849655
2020-05-03
用途: ガラス扉の開閉の補助

力がハンドルが止めてある場所に集中するので数回使用しだけでハンドルの付け根が折れてしまった。
ハンドルが薄っぺらなので力を入れるとよじれる力がハンドルの付け根にかかると思われる。
ハンドルが吸盤に止めてあるところは5㎜ぐらいしかないので形を工夫するとかもう少し強度が欲しい。
価格にしては残念。仕方なくハンドルだけ外して吸盤部分だけで使用しているがそのほうが使い勝手が良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする