※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×35 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43849741 M20×35 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43849741

六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM20 注文コード43849741 品番M20×35
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの呼び・内容量など167種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 ねじピッチ2.5 長さ(mm)35 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:8、2欄:12 寸法S(mm)(呼び)10 寸法e(mm)(最小)11.43 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)(最大)13 寸法df(mm)おねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1733:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする