光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43849743
品番
1122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.8
用途
工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
トラスコ品番
138-9270
材質
アルミ1060
色
シルバー
質量(g)
106
縦(mm)
15
横(mm)
15
アズワン品番
64-8331-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません