光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43849795
品番
1251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8
用途
工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
トラスコ品番
138-9324
材質
アルミ1060
色
シルバー
質量(g)
74
縦(mm)
12
横(mm)
12
アズワン品番
64-8333-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません