アルミアングル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43849804 品番 1252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。

寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.8 用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に トラスコ品番138-9296 材質アルミ1060 シルバー 質量(g)50 縦(mm)15 横(mm)15 アズワン品番64-8333-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
PC搭載台の補助
教育・研究機関

台の縁から乗せたものが落ちるのを防ぐための防止具としてL型アルミアングルを使用。薄くて丁度良い大きさだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする