光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミ平板縞目柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43849987
品番
1198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
50
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.8
仕様
アルミ平板縞目柄 AP50
トラスコ品番
138-9304
質量(g)
234
アズワン品番
64-8332-57
注意
※個人宅様配送不可の商品になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません