※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43852735
品番
MHS0210L012B
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
14.1
全長(mm)
60.4
シャンク径(Φmm)
3
仕様
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
トラスコ品番
159-0048
材質
極超微粒子超硬(UWC)
質量(g)
10
表面処理
ミラクルコーティング(VP)