※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43853004
品番
PT1"
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び
R1
山数
11
寸法l(mm)
16.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)9
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
1.1
寸法d1(mm)
30.291
寸法d2(mm)
31.770
寸法K(mm)
約2.5
外径d(mm)
33.249