※寸法図

六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 呼びR1-1/4 注文コード43853013 品番PT1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
呼びR1-1/4 山数11 寸法l(mm)19 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)10 寸法S(mm)22 寸法E(mm)(最小)2 表面処理DRYシール 寸法b(mm)1.1 寸法d1(mm)38.952 寸法d2(mm)40.431 寸法K(mm)約2.5 外径d(mm)41.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする