※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(ステンレス/DRYシール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び
R1-1/2
注文コード
43853022
品番
PT1"1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
R1-1/2
山数
11
寸法l(mm)
20
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)10
寸法S(mm)
22
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
1.1
寸法d1(mm)
44.845
寸法d2(mm)
46.324
寸法K(mm)
約2.5
外径d(mm)
47.803