曜日別特売
No.1395 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 43853327

 

No.1395 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 43853327
No.1395 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 43853327
No.1395 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 43853327

開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フレーム色グレー
内容量1個注文コード43853327品番No.1395
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
眼鏡をかけたまま使用可能。
くもり止め加工レンズ。
4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。

形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズトラスコ品番114-1717材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色グレーレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43853327
2019-06-07
用途: ホコリの舞う清掃作業等
サービス業

ゴミ屋敷の清掃時に、あまりのホコリで目が痛くなるのでこれを購入した。メガネの上から装着できるので助かる。クモリどめ加工がされているということだが、作業的にマスクと併用しての作業となるので、マスク上部から漏れ出る息でやや曇る。また、夏場の閉所作業などで自分自身が汗をかくような状況だと、グラス内部に水滴がつくので見づらくなる。ベンチレーションがあるが、開けてても中の湿気を逃がせるほどの効果はないので、こまめにメガネ自体を外して作業をしている。ただ、ホコリの舞う作業が平気でできるので満足はしている。

4が参考にしています
対象商品 : 43853327
2017-07-05
用途: さび落とし等に
宮永建設株式会社

眼鏡をかけて使用できるので使ってみました。以前からゴーグルタイプは使用させていたのですが、面倒なので使用しない時もあり眼鏡タイプにしたら頻度は格段に向上しました。結構高いと思ったのですが、怪我でもされるよりは良いと思い、1つ購入して試してみてよかったので、10個購入しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする