踏み抜き防止インソール

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43853537 品番 M100-2072
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!
一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。
金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)26〜27 厚さ(mm)約0.5 材質ポリエステル サイズL 機能踏抜き防止、軽量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
長靴の底に

多用途の長靴すべてに入れてる。川の石ころも痛くない副次効果あり。
欲をいえば上面にクッション材を貼付けてくれるとありがたい。長靴に元々入っているクッション材をこのインソールの上に敷くと、脱ぐとき足裏にくっついて出てきてしまうので。

2025-01-15
用途:
建設現場
建設業・工事業

ステンレス板のより、曲がるのでしゃがんだ状態での作業もしやすかった。
釘が通らない分、靴に合わせてカットするのは大変でした。

対象商品:
43853521
2024-08-25
用途:
地震関連の対策として購入しました
運輸・通信業

切りにくいという声もありますが、少しいいはさみできると簡単にサイズに切ることができます。
玄関の下駄箱に設置して、災害時にスニーカーに入れて使う予定です。

使うことがないように祈っています。

対象商品:
43853546
2021-12-04
用途:
農作業、除雪等
サービス業

底が柔らかい長靴のインソールとして使用。足型に切り抜くのが固く、厚紙用に特化した挟みでなんとか縁取り切断できた。

対象商品:
43853537
2021-06-01
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

長靴に入れて作業していても、足が疲れないし、柔らかい素材なのでいいですよ

1人が参考にしています
対象商品:
43853521
2021-04-11
用途:
電気の点検じ

鉄板の入っているものに比べると曲がりやすいです。釘が刺さっても大丈夫かどうかは、試せないのでわかりませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
43853521
2020-04-28
用途:
剪定作業時
製造業

柑橘系など(柚子、梅なども)の木には大きなトゲがあり、
剪定時に踏み抜くと危ないので作業用の長靴で使用。
サイズ合わせの為につま先側を少し切りました、硬いので
丈夫なはさみを使ったほうが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
43853546
2020-07-25
用途:
安全靴の中敷きに
サービス業

大きいサイズをずっと探していました。思っていた以上に軽くて使いやすいですがもう少しクッション性があると嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする