is-fit メリーヒール

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1式(4枚) 注文コード43853695 品番R060-0328
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。
摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。
滑り止めとしての効果もあります。

機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43853695
2022-04-11
用途:
靴の補修
サービス業

最初は思ったより小さくて薄い感じがしましたが、減りやすい部分のみを補強するにはちょうど良い大きさでした。補修後1日履くだけで少しすり減ってしまい、耐摩擦性もそれほど大きいとは言えませんが、1ヶ月後の感じだと少なくとも3ヶ月くらいはもちそうなので、使いやすさと値段からするといい商品だと思います。

対象商品:
43853695
2018-07-14
用途:
靴の踵部分、つま先部分の補強
サービス業

新品の靴底が総皮革の紳士靴に使用。
少々、厚め(1.5o位)ですが、良い具合です。
ただ、つま先には曲がり具合が合わず、削るにも材が厚くて出来ませんでした。
付属の接着剤は、流石にプロ用で良く付きますが、付けすぎは垂れてくるので要注意です。
付属の紙ヤスリは粒子も丁度良いのですが、サイズが小さいので作業が難しかったです。

対象商品:
43853695
2016-03-26
用途:
靴底の修理にする。
嶌岡林業 様

歩き方が悪いから、カカトの底の外側ばかり、減ってしまいますますガニ股、になって高い靴もみっともなく勿体無いので、こまめに修理していれば靴も、長持ちする。

対象商品:
43853695
2016-01-15
用途:
普段使いの靴に使用

O脚の私、2〜3ヶ月もすると靴底の外側が擦り減って新しい靴もスグに不格好になってしまいます。
以前にも何度かヒールの補修材を使っていますが、剥がれ易くて半分諦めていました。
今も、しっかりと付いていますし、いい調子です。

対象商品:
43853695
2013-08-21
用途:
靴底の片べりの修正

接着剤が付いていましたので、靴とヒールに接着剤を塗り位置を決め貼り付け付属の釘を打ち完了した。
・簡単に修理が出来る。
・ヒールの形が二通りに成っていれば靴底の減り具合で選択できるので、加工しないで簡単に修
 理出来れば貼り付け後に後ろを気にしない完成品がより良く出来ると思います。
・靴の修理を何時でも家で出来る為、価格が多少高くても完成品の「質」が得られれば,モリト「is-fitメリーヒール」に改善を期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする