タイカツ
タイカツの 作業灯
タイカツの 投光器
タイカツの 投光器用替電球
LED投光器替球
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43853862
品番
TK-LED180N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
18〜20
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
LED寿命(時間)
約50000
明るさ(Lm)
1300〜1400
用途
TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類
LED