三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
スロッターバイト
商品レビューを投稿する
68日以内出荷
返品不可
68日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43855273
品番
700R-19XA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
全長(mm)
250
トラスコ品番
158-8474
刃幅
6
シャンク
丸
シャンク径(mm)
19
適合機種
スロッターマシン
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
質量(g)
487