※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイスチップ 四角80°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(5個)
厚さ(mm)
6.35
6.35
9.52
トラスコ品番
158-6956
158-5383
158-6896
158-6956
158-6889
158-5371
158-5366
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43855508
品番
19S8006-BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
四角80°
材質
高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)
6.35
仕様
Lブレーカー2
トラスコ品番
158-6956
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
R
0.2
質量(g)
180
寸法D1(mm)
19.05