※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の カッター・メタルソー
三和製作所(三和バイト)の サイドカッター
ハイスチップ用丸コマサイドカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43855544
品番
RS-SD12082-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
82
刃数
6枚
トラスコ品番
158-6883
幅(mm)
12
質量(g)
950
寸法(Φmm)
82