三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の カッター・メタルソー
三和製作所(三和バイト)の サイドカッター
ハイスチップ用丸コマサイドカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43855569
品番
RS-SD12127-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
127
刃数
10枚
トラスコ品番
158-6882
幅(mm)
12
質量(kg)
3
寸法(Φmm)
127