※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の カッター・メタルソー
三和製作所(三和バイト)の サイドカッター
ハイスチップ用丸コマサイドカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43855578
品番
RS-SD12162-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
162
刃数
12枚
トラスコ品番
158-6925
幅(mm)
12
質量(kg)
3.5
寸法(Φmm)
162