三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS1型角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
43855684
品番
SKB-12X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
全長(mm)
125
トラスコ品番
158-6871
質量(g)
149
JIS規格
1形
硬度HRC
66〜68